BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 10×11.1×4.8mm
インダクタンス(H)
47 μ
最大電流(A)
4
パッケージ
E6
長さ(mm)
10
奥行(mm)
11.1
高さ(mm)
4.8
直流抵抗(max)
170mΩ
シリーズ
SDR1105
材質(コア)
フェライトDR
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49852776
SDR1105-470KL
1袋(5個)
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49852767
SDR1105-470KL
1リール(800個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください