曜日別特売

Bourns 巻線インダクタ (面実装) 7.3×5.4×4.7mm

Bourns 巻線インダクタ (面実装)  7.3×5.4×4.7mm - BOURNS
長さ(mm)7.3高さ(mm)4.7奥行(mm)5.4シリーズDR331最大電流(A)500m許容差±25%インダクタンス(H)51 μRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ331最大自己共振周波数1GHz
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49852898DR331-513AE1リール(1500個)最小-40
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49852907DR331-513AE1袋(10個)最小-40℃
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする