BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 13 (Dia.)×7mm
直径(Φmm)
13
高さ(mm)
7
シリーズ
SDR1307
最大電流(A)
1.3
許容差
±10%
インダクタンス(H)
560 μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1307
最大自己共振周波数
2MHz
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49852986
SDR1307-561KL
1袋(5個)
最小-40
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49852977
SDR1307-561KL
1リール(400個)
最大+125
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください