BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 2.5×2×1.2mm
許容差
±20%
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シリーズ
最大電流(A)
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
シールド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49854648
SRP2512-2R2M
1リール(100個)
SRP2512
2.1
104mΩ
2.2 μ
あり
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49854666
SRP2512A-2R2M
1袋(10個)
SRP2512A
2.27
98mΩ
2.2 μ
Y
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49855716
SRP2512A-4R7M
1袋(10個)
SRP2512A
1.55
235mΩ
4.7 μ
Y
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49853659
SRP2512A-1R0M
1リール(3000個)
SRP2512A
3.5
49mΩ
1 μ
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49853668
SRP2512A-1R0M
1袋(10個)
SRP2512A
3.5
49mΩ
1 μ
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49853817
SRP2512A-1R5M
1リール(3000個)
SRP2512A
2.5
77mΩ
1.5 μ
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49853826
SRP2512A-1R5M
1袋(10個)
SRP2512A
2.5
77mΩ
1.5 μ
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49854639
SRP2512-2R2M
1リール(3000個)
SRP2512
2.1
104mΩ
2.2 μ
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
49854657
SRP2512A-2R2M
1リール(3000個)
SRP2512A
2.27
98mΩ
2.2 μ
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
49855707
SRP2512A-4R7M
1リール(3000個)
SRP2512A
1.55
235mΩ
4.7 μ
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
49855996
SRP2512A-R47M
1リール(3000個)
SRP2512A
4.6
25mΩ
470 n
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856005
SRP2512A-R47M
1袋(10個)
SRP2512A
4.6
25mΩ
470 n
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856556
SRP2512A-R68M
1リール(3000個)
SRP2512A
3.7
35mΩ
680 n
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856565
SRP2512A-R68M
1袋(10個)
SRP2512A
3.7
35mΩ
680 n
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください