Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10.2×10×4.8mm

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10.2×10×4.8mm - BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10.2×10×4.8mm - BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10.2×10×4.8mm - BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10.2×10×4.8mm - BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10.2×10×4.8mm - BOURNS
長さ(mm)10.2高さ(mm)4.8奥行(mm)10シリーズSRR1050A許容差±30%シールドあり材質(コア)フェライト
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
最大自己共振周波数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49854334SRR1050A-150Y1袋(10個)3.447mΩ15 μ14MHz
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
49855129SRR1050A-270Y1袋(10個)2.677mΩ27 μ10MHz
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
49855323SRR1050A-330Y1袋(10個)2.593mΩ33 μ9MHz
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
49855637SRR1050A-390Y1袋(10個)2.25106mΩ39 μ6.8MHz
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
49856328SRR1050A-6R8Y1袋(10個)5.419mΩ6.8 μ27MHz
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
49853756SRR1050A-1R2Y1リール(700個)8.37mΩ1.2 μ85MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49853765SRR1050A-1R2Y1袋(10個)8.37mΩ1.2 μ85MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49854027SRR1050A-100Y1リール(700個)4.531mΩ10 μ16.5MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49854036SRR1050A-100Y1袋(10個)4.531mΩ10 μ16.5MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49854273SRR1050A-120Y1リール(700個)3.835mΩ12 μ15MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49854289SRR1050A-120Y1袋(10個)3.835mΩ12 μ15MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49854325SRR1050A-150Y1リール(700個)3.447mΩ15 μ14MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49854474SRR1050A-151Y1リール(700個)1.1370mΩ150 μ3.6MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49854483SRR1050A-151Y1袋(10個)1.1370mΩ150 μ3.6MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49854578SRR1050A-180Y1リール(700個)3.151mΩ18 μ11MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49854587SRR1050A-180Y1袋(10個)3.151mΩ18 μ11MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49854596SRR1050A-181Y1リール(700個)1420mΩ180 μ3.4MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49854605SRR1050A-181Y1袋(10個)1420mΩ180 μ3.4MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49854833SRR1050A-220Y1リール(700個)2.962mΩ22 μ10.5MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49854849SRR1050A-220Y1袋(10個)2.962mΩ22 μ10.5MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49855095SRR1050A-221Y1リール(700個)940m500mΩ220 μ3MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855104SRR1050A-221Y1袋(10個)940m500mΩ220 μ3MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855113SRR1050A-270Y1リール(700個)2.677mΩ27 μ10MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855174SRR1050A-3R3Y1リール(700個)6.511mΩ3.3 μ40MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855183SRR1050A-3R3Y1袋(10個)6.511mΩ3.3 μ40MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855314SRR1050A-330Y1リール(700個)2.593mΩ33 μ9MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855567SRR1050A-331Y1リール(700個)730m815mΩ330 μ2MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855576SRR1050A-331Y1袋(10個)730m815mΩ330 μ2MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855628SRR1050A-390Y1リール(700個)2.25106mΩ39 μ6.8MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855664SRR1050A-4R2Y1リール(700個)6.114mΩ4.2 μ29MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855673SRR1050A-4R2Y1袋(10個)6.114mΩ4.2 μ29MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855908SRR1050A-470Y1リール(700個)2127mΩ47 μ5.9MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855917SRR1050A-470Y1袋(10個)2127mΩ47 μ5.9MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856154SRR1050A-560Y1リール(700個)1.9160mΩ56 μ5.5MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856163SRR1050A-560Y1袋(10個)1.9160mΩ56 μ5.5MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49856319SRR1050A-6R8Y1リール(700個)5.419mΩ6.8 μ27MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856398SRR1050A-680Y1リール(700個)1.6208mΩ68 μ5MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856407SRR1050A-680Y1袋(10個)1.6208mΩ68 μ5MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856696SRR1050A-8R2Y1リール(700個)522mΩ8.2 μ21MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856705SRR1050A-8R2Y1袋(10個)522mΩ8.2 μ21MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856793SRR1050A-820Y1リール(700個)1.45230mΩ82 μ4.5MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856809SRR1050A-820Y1袋(10個)1.45230mΩ82 μ4.5MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3505:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする