BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 4.8×4.8×2.8mm
長さ(mm)
4.8
高さ(mm)
2.8
奥行(mm)
4.8
シリーズ
SRR4028
許容差
±30%
材質(コア)
フェライト
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
インダクタンス(H)
シールド
パッケージ
最大自己共振周波数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49854228
SRR4028-101Y
1袋(10個)
510m
100 μ
あり
4028
9MHz
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49854709
SRR4028-2R2Y
1リール(100個)
2.5
2.2 μ
あり
SMD
111MHz
オープン
¥
6,010
¥
6,611
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49853914
SRR4028-100Y
1リール(500個)
1.19
10 μ
あり
4028
34MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49853923
SRR4028-100Y
1袋(5個)
1.19
10 μ
Y
4028
34MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49854219
SRR4028-101Y
1リール(500個)
510m
100 μ
あり
4028
9MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49854693
SRR4028-2R2Y
1リール(500個)
2.5
2.2 μ
あり
SMD
111MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49855077
SRR4028-221Y
1リール(500個)
340m
220 μ
あり
SMD
5MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855086
SRR4028-221Y
1リール(100個)
340m
220 μ
あり
SMD
5MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855156
SRR4028-3R3Y
1リール(500個)
2.15
3.3 μ
あり
SMD
76MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855165
SRR4028-3R3Y
1リール(100個)
2.15
3.3 μ
あり
SMD
76MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855506
SRR4028-331Y
1リール(500個)
300m
330 μ
あり
4028
5MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49855515
SRR4028-331Y
1袋(5個)
300m
330 μ
Y
4028
5MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856075
SRR4028-5R6Y
1リール(500個)
1.38
5.6 μ
あり
4028
69MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856084
SRR4028-5R6Y
1袋(5個)
1.38
5.6 μ
Y
4028
69MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856459
SRR4028-680Y
1リール(500個)
630m
68 μ
あり
4028
11MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856468
SRR4028-680Y
1袋(5個)
630m
68 μ
Y
4028
11MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください