曜日別特売

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 5.2×5.2×2.8mm

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 5.2×5.2×2.8mm - BOURNS
長さ(mm)
5.2
高さ(mm)
2.8
奥行(mm)
5.2
シリーズ
SRU5028
許容差
±30%
材質(コア)
フェライト
全10種類を絞り込む
インダクタンス(H)
最大電流(A)
シールド
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
インダクタンス(H)
最大電流(A)
パッケージ
シールド
直流抵抗(max)
最大自己共振周波数
動作温度(℃)
インダクタ構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49853957SRU5028-100Y1リール(600個)10 μ1.8-あり63mΩ25MHz最小-40℃-
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49853966SRU5028-100Y1個10 μ1.8-Y63mΩ25MHz--
オープン
109
120(税込)
7日以内出荷
返品不可
49854203SRU5028-101Y1個100 μ470m-Y625mΩ8MHz--
オープン
109
120(税込)
7日以内出荷
返品不可
49854194SRU5028-101Y1リール(600個)100 μ470m-あり-8MHz最小-40-
オープン
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
49854718SRU5028-2R2Y1リール(600個)2.2 μ3.25028あり21mΩ130MHz最大+125-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49854727SRU5028-2R2Y1個2.2 μ3.25028Y21mΩ130MHz最小-40-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49854937SRU5028-220Y1リール(600個)22 μ950m-あり-18MHz-巻線型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49854946SRU5028-220Y1個22 μ950m-Y162mΩ18MHz--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855725SRU5028-4R7Y1リール(600個)4.7 μ2.2-あり-50MHz最小-40-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855734SRU5028-4R7Y1個4.7 μ2.2-Y32mΩ50MHz--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする