曜日別特売
SRU5028-101Y Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 5.2×5.2×2.8mm BOURNS 49854194

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 5.2×5.2×2.8mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(600個)
仕様
インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 470mA長さ = 5.2mm奥行き = 5.2mm高さ = 2.8mm寸法 = 5.2 x 5.2 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±30%シリーズ = SRU5028コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 8MHz動作温度 Min = -40℃
注文コード
49854194
品番
SRU5028-101Y
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 470mA
長さ = 5.2mm
奥行き = 5.2mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 5.2 x 5.2 x 2.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
シリーズ = SRU5028
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 8MHz
動作温度 Min = -40℃
インダクタンス(H)
100 μ
最大電流(A)
470m
シールド
あり
最大自己共振周波数
8MHz
動作温度(℃)
最小-40
長さ(mm)
5.2
高さ(mm)
2.8
奥行(mm)
5.2
シリーズ
SRU5028
許容差
±30%
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする