Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 13.5×12.5×6.2mm

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 13.5×12.5×6.2mm - BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 13.5×12.5×6.2mm - BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 13.5×12.5×6.2mm - BOURNS
シリーズSRP1265A許容差±20%材質(コア)カルボニル粉パッケージ1265
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
インダクタンス(H)
シールド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49853975SRP1265A-100M1リール(500個)1010 μあり
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
49855393SRP1265A-330M1リール(500個)833 μあり
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49856258SRP1265A-6R8M1リール(500個)11.56.8 μあり
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
49856267SRP1265A-6R8M1袋(5個)11.56.8 μY
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
49856093SRP1265A-5R6M1リール(500個)12.55.6 μあり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856109SRP1265A-5R6M1袋(5個)12.55.6 μY
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする