曜日別特売

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 6.8×6.8×2.8mm

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 6.8×6.8×2.8mm - BOURNS
長さ(mm)6.8高さ(mm)2.8奥行(mm)6.8シリーズSRR6028許容差±30%材質(コア)フェライトパッケージ6028
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
インダクタンス(H)
シールド
最大自己共振周波数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49853993SRR6028-100Y1袋(5個)210 μY29MHz
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
49855226SRR6028-330Y1袋(5個)1.1533 μY14MHz
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
49855533SRR6028-331Y1袋(5個)370m330 μY3.8MHz
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
49853984SRR6028-100Y1リール(500個)210 μあり29MHz
オープン
29,110
32,021(税込)
取扱停止中
返品不可
49854517SRR6028-151Y1リール(500個)500m150 μあり6.8MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49854526SRR6028-151Y1袋(5個)500m150 μY6.8MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855217SRR6028-330Y1リール(500個)1.1533 μあり14MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49855524SRR6028-331Y1リール(500個)370m330 μあり3.8MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49856477SRR6028-680Y1リール(500個)800m68 μあり10.5MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49856486SRR6028-680Y1袋(5個)800m68 μY10.5MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする