BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×8.5mm
長さ(mm)
12.7
奥行(mm)
12.7
高さ(mm)
8.5
シリーズ
SRR1208
材質(コア)
フェライト
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インダクタンス(H)
最大電流(A)
シールド
許容差
直流抵抗(max)
最大自己共振周波数
動作温度(℃)
パッケージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49854368
SRR1208-150ML
1袋(10個)
15 μ
4
あり
-
36mΩ
Minimum of 26MHz
-
1208
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49855025
SRR1208-221KL
1個
220 μ
1.1
Y
±10%
380mΩ
2.5MHz
-
-
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49855339
SRR1208-330YL
1リール(400個)
33 μ
2.8
あり
±15%
62mΩ
6.5MHz
最小-40℃
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49855348
SRR1208-330YL
1個
33 μ
2.8
Y
±15%
62mΩ
6.5MHz
-
-
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49855883
SRR1208-470YL
1リール(400個)
47 μ
2.2
あり
±15%
-
5MHz
最小-40
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49855899
SRR1208-470YL
1個
47 μ
2.2
Y
±15%
85mΩ
5MHz
-
-
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49856425
SRR1208-680YL
1個
68 μ
1.8
Y
±15%
135mΩ
5MHz
-
-
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49854063
SRR1208-100ML
1リール(400個)
10 μ
5
あり
±20%
-
15MHz
最小-40
-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
49855016
SRR1208-221KL
1リール(400個)
220 μ
1.1
あり
±10%
-
2.5MHz
最小-40
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
49856416
SRR1208-680YL
1リール(400個)
68 μ
1.8
あり
±15%
-
5MHz
最小-40
-
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
49854133
SRR1208-101YL
1リール(400個)
100 μ
1.5
あり
±15%
-
4MHz
最小-40
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49854149
SRR1208-101YL
1個
100 μ
1.5
Y
±15%
170mΩ
4MHz
最小-40℃
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855585
SRR1208-331KL
1リール(400個)
330 μ
850m
あり
±10%
-
1.8MHz
最小-40
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855594
SRR1208-331KL
1個
330 μ
850m
Y
±10%
650mΩ
1.8MHz
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください