Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12×12×10mm

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12×12×10mm - BOURNS
シリーズSRR1210長さ(mm)12高さ(mm)10奥行(mm)12シールドありRoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
パッケージ
許容差
インダクタンス(H)
最大自己共振周波数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49856723SRR1210-8R2Y1袋(5個)7.51210±30%8.2 μ16MHz
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
49854079SRR1210-100M1リール(250個)6.5SMD±20%10 μ12MHz
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
49854088SRR1210-100M1リール(50個)6.5SMD±20%10 μ12MHz
オープン
7,398
8,138(税込)
取扱停止中
返品不可
49856714SRR1210-8R2Y1リール(250個)7.51210±30%8.2 μ16MHz
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする