BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×6.5mm
長さ(mm)
12.7
高さ(mm)
6.5
奥行(mm)
12.7
シリーズ
SRR1206
材質(コア)
フェライト
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
許容差
インダクタンス(H)
シールド
最大自己共振周波数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49854167
SRR1206-101YL
1袋(10個)
1.9
±15%
100 μ
あり
6MHz
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49854158
SRR1206-101YL
1リール(600個)
1.9
±15%
100 μ
あり
6MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49855865
SRR1206-470YL
1リール(600個)
1.6
±15%
47 μ
あり
7MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49855874
SRR1206-470YL
1個
1.6
±15%
47 μ
Y
7MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49856014
SRR1206-471KL
1リール(600個)
500m
±10%
470 μ
あり
2.5MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856023
SRR1206-471KL
1個
500m
±10%
470 μ
Y
2.5MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856136
SRR1206-560YL
1リール(600個)
1.45
±15%
56 μ
あり
7MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856145
SRR1206-560YL
1個
1.45
±15%
56 μ
Y
7MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください