BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 5.8×5.8×2.8mm
パッケージ
5028
長さ(mm)
5.8
奥行(mm)
5.8
高さ(mm)
2.8
許容差
±30%
シリーズ
SRR5028
材質(コア)
フェライト
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インダクタンス(H)
最大電流(A)
シールド
直流抵抗(max)
最大自己共振周波数
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49854298
SRR5028-150Y
1袋(5個)
15 μ
1.37
Y
100mΩ
22MHz
-
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49855655
SRR5028-390Y
1袋(5個)
39 μ
860m
Y
210mΩ
13MHz
-
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49856818
SRR5028-820Y
1リール(400個)
82 μ
520m
あり
-
9MHz
最小-40℃
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49856827
SRR5028-820Y
1袋(5個)
82 μ
520m
Y
430mΩ
9MHz
最小-40
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49854754
SRR5028-220Y
1リール(400個)
22 μ
1.15
あり
-
20MHz
最小-40℃
オープン
取扱い終了
返品不可
49854763
SRR5028-220Y
1袋(5個)
22 μ
1.15
Y
120mΩ
20MHz
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49855034
SRR5028-221Y
1リール(400個)
220 μ
300m
あり
1.25Ω
6.5MHz
最小-40
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855043
SRR5028-221Y
1袋(5個)
220 μ
300m
あり
1.25Ω
6.5MHz
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855646
SRR5028-390Y
1リール(400個)
39 μ
860m
あり
-
13MHz
最小-40℃
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください