BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×4.8mm
長さ(mm)
10
高さ(mm)
4.8
奥行(mm)
10
シリーズ
SRU1048
許容差
±30%
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
インダクタンス(H)
シールド
最大自己共振周波数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49854316
SRU1048-150Y
1袋(10個)
3.2
15 μ
あり
14MHz
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49855549
SRU1048-331Y
1リール(600個)
650m
330 μ
あり
3MHz
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49855558
SRU1048-331Y
1個
650m
330 μ
Y
3MHz
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49855777
SRU1048-4R7Y
1リール(100個)
5.5
4.7 μ
あり
30MHz
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49855768
SRU1048-4R7Y
1リール(600個)
5.5
4.7 μ
あり
30MHz
オープン
¥
41,640
¥
45,804
(税込)
取扱停止中
返品不可
49854307
SRU1048-150Y
1リール(600個)
3.2
15 μ
あり
14MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49854815
SRU1048-220Y
1リール(600個)
2.6
22 μ
あり
12MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49854824
SRU1048-220Y
1袋(10個)
2.6
22 μ
あり
12MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855138
SRU1048-3R0Y
1リール(600個)
6.2
3 μ
あり
40MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49855147
SRU1048-3R0Y
1個
6.2
3 μ
Y
40MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49856775
SRU1048-R80Y
1リール(600個)
8.5
800 n
あり
100MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856784
SRU1048-R80Y
1個
8.5
800 n
Y
100MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください