BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 11×10×3.8mm
シリーズ
SRP1038A
許容差
±20%
材質(コア)
カルボニル粉
パッケージ
1038
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
シールド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49854377
SRP1038A-150M
1リール(500個)
6.25
45mΩ
15 μ
あり
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49854386
SRP1038A-150M
1袋(5個)
6.25
45mΩ
15 μ
Y
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49856197
SRP1038A-R56M
1リール(500個)
25
1.8mΩ
560 n
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856206
SRP1038A-R56M
1袋(5個)
25
1.8mΩ
560 n
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856757
SRP1038A-8R2M
1リール(500個)
8
24mΩ
8.2 μ
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856766
SRP1038A-8R2M
1袋(5個)
8
24mΩ
8.2 μ
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください