BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×10×5.2mm
長さ(mm)
12.7
高さ(mm)
5.2
奥行(mm)
10
シリーズ
SRR1005
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
インダクタンス(H)
シールド
材質(コア)
パッケージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49854544
SRR1005-151K
1袋(5個)
660m
150 μ
Y
フェライト
1005
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49854535
SRR1005-151K
1リール(600個)
660m
150 μ
あり
フェライト
1005
オープン
取扱い終了
返品不可
49855829
SRR1005-470Y
1リール(600個)
1.3
47 μ
あり
フェライトDR & RI
E12
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855838
SRR1005-470Y
1袋(5個)
1.3
47 μ
Y
フェライトDR & RI
E12
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください