BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 7×7×4.5mm
長さ(mm)
7
高さ(mm)
4.5
奥行(mm)
7
シリーズ
SRR7045
許容差
±20%
材質(コア)
フェライト
パッケージ
7045
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
インダクタンス(H)
シールド
最大自己共振周波数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49856669
SRR7045-681M
1袋(5個)
270m
680 μ
Y
3MHz
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49854614
SRR7045-181M
1リール(1000個)
475m
180 μ
あり
5MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49854623
SRR7045-181M
1袋(5個)
475m
180 μ
Y
5MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855235
SRR7045-330M
1リール(1000個)
1.15
33 μ
あり
12MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855244
SRR7045-330M
1袋(5個)
1.15
33 μ
Y
12MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856653
SRR7045-681M
1リール(1000個)
270m
680 μ
あり
3MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください