Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×6.5mm

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×6.5mm - BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×6.5mm - BOURNS
長さ(mm)10高さ(mm)6.5奥行(mm)10シリーズSRU1063A許容差±30%シールドあり材質(コア)フェライト
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
動作温度(℃)
最大自己共振周波数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49854894SRU1063A-220Y1リール(500個)360mΩ22 μ最小-40℃10MHz
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
49854903SRU1063A-220Y1袋(10個)360mΩ22 μ最小-40℃10MHz
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
49855296SRU1063A-330Y1リール(500個)2.2105mΩ33 μ最小-40℃8MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855305SRU1063A-330Y1袋(10個)2.2105mΩ33 μ最小-40℃8MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855786SRU1063A-4R7Y1リール(500個)5.514mΩ4.7 μ最大+125℃30MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855795SRU1063A-4R7Y1袋(10個)5.514mΩ4.7 μ最小-40℃30MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855847SRU1063A-470Y1リール(500個)1.4150mΩ47 μ最小-40℃6MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49855856SRU1063A-470Y1袋(10個)1.4150mΩ47 μ最小-40℃6MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856303SRU1063A-6R8Y1リール(500個)5.218mΩ6.8 μ最大+125℃20MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする