BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.5×12.5×6mm
インダクタンス(H)
22 μ
最大電流(A)
4
パッケージ
1260
寸法(mm)
12.5×12.5×6
シールド
あり
許容差
±20%
シリーズ
SRR1260
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
13.4MHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流抵抗(max)
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49854919
SRR1260-220M
1リール(600個)
-
最小-40
オープン
¥
49,362
¥
54,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49854928
SRR1260-220M
1袋(5個)
43mΩ
-
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください