BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×3.8mm
長さ(mm)
10
高さ(mm)
3.8
奥行(mm)
10
シリーズ
SRU1038
許容差
±30%
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1038
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
インダクタンス(H)
シールド
最大自己共振周波数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49855253
SRU1038-330Y
1リール(800個)
1.8
33 μ
あり
10MHz
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49855269
SRU1038-330Y
1袋(10個)
1.8
33 μ
Y
10MHz
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49856057
SRU1038-5R0Y
1リール(800個)
4.8
5 μ
あり
30MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856066
SRU1038-5R0Y
1個
4.8
5 μ
Y
30MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください