BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 5.7×5.2×2.8mm
長さ(mm)
5.7
奥行(mm)
5.2
高さ(mm)
2.8
許容差
±20%
シリーズ
SRP5030T
材質(コア)
鉄
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インダクタンス(H)
最大電流(A)
シールド
直流抵抗(max)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49855479
SRP5030T-R33M
1袋(5個)
330 n
14
Y
5mΩ
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49855463
SRP5030T-R33M
1リール(2000個)
330 n
14
あり
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49856285
SRP5030T-6R8M
1リール(2000個)
6.8 μ
4
あり
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856294
SRP5030T-6R8M
1袋(5個)
6.8 μ
4
Y
76.2mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください