Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.5×12.5×7.5mm

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.5×12.5×7.5mm - BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.5×12.5×7.5mm - BOURNS
長さ(mm)12.5奥行(mm)12.5高さ(mm)7.5シリーズSRR1280材質(コア)フェライト
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インダクタンス(H)
最大電流(A)
シールド
許容差
直流抵抗(max)
最大自己共振周波数
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49856039SRR1280-471K1リール(400個)470 μ900mあり±10%-2.2MHz最小-40
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
49856048SRR1280-471K1個470 μ900mY±10%880mΩ2.2MHz-
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
49856179SRR1280-560M1リール(400個)56 μ2.6あり±20%-7MHz最大+125
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49856188SRR1280-560M1個56 μ2.6Y±20%100mΩ7MHz最小-40℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする