Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 2.6 V

Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 2.6 V - BROADCOM
ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)2.6実装方法表面実装パッケージ1608 (0603)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
レンズ形状
波長(nm)
LED色
光度(mcd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49869698HSMS-C1201袋(50個)1.6×0.6×1長方形62610
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
49869533HSMY-C1911袋(80個)1.6×0.8×0.6ドーム5868
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
返品不可
49869524HSMY-C1911リール(4000個)1.6×0.8×0.6ドーム5868
オープン
取扱い終了
返品不可
49869673HSMS-C1201リール(4000個)1.6×0.6×1長方形62610
オープン
取扱い終了
返品不可
49869689HSMZ-C1901リール(4000個)1.6×0.8×0.8長方形63145
オープン
取扱い終了
返品不可
49869707HSMZ-C1901袋(40個)1.6×0.8×0.8長方形63145
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする