BROADCOM
Broadcom スルーホール実装 2.4 V
実装方法
スルーホール実装
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
2.4
ピン数(ピン)
2
ビュー角(°)
30×70
レンズ形状
楕円形
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
LED色
パッケージ
光度(mcd)
波長(nm)
寸法(mm)
仕上
レンズ色
順電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49870879
HLMP-AG71-Z20DD
1セット(2000個)
赤
5 mm (T-1 3/4)
4200
630
5.2 (Dia.)×12.3 (H)
-
赤
-
オープン
¥
99,380
¥
109,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49870888
HLMP-AG71-Z20DD
1袋(25個)
赤
Ammo
4200
630
5.2 (Dia.)×12.3 (H)
-
赤
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49870373
HLMP-AL71-13KDD
1セット(2000個)
アンバー
5 mm (T-1 3/4)
5040
594.5
5.2 (Dia.)×12.64 (H)
-
-
100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49870389
HLMP-AL71-13LDD
1セット(2000個)
アンバー
5 mm (T-1 3/4)
5040
594.5
5.2 (Dia.)×12.64 (H)
-
アンバー
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49870398
HLMP-AL71-13KDD
1袋(25個)
アンバー
5 mm (T-1 3/4)
5040
594.5
5.2 (Dia.)×12.64 (H)
拡散、着色
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49870407
HLMP-AL71-13LDD
1袋(25個)
アンバー
5 mm (T-1 3/4)
5040
594.5
5.2 (Dia.)×12.64 (H)
-
アンバー
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください