COOPER BUSSMANN
Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 30A 38.1mm 600V ac
仕様
ヒューズサイズ = 38.1mm
定格電流 = 30A
定格電圧 = 600V ac
キャップスタイル = マニュアル
シリーズ = HPF
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
600AC
定格電流(A)
30
適合ヒューズ管サイズ(mm)
38.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49881433
HPF
30
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください