COOPER BUSSMANN
Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 6.3A 5 x 20mm 250V
仕様
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
定格電流 = 6.3A
定格電圧 = 250V
キャップスタイル = スロット
シリーズ = HTC
保護カテゴリ = PC2
本体材質 = 熱可塑性
コンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6.3
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49881467
HTC-30M
オープン
¥
429,800
¥472,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください