COOPER BUSSMANN
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.3×10.5×5mm
長さ(mm)
10.3
高さ(mm)
5
奥行(mm)
10.5
シリーズ
DR1050
許容差
±30%
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1050
最大自己共振周波数
1MHz
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
シールド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49883515
DR1050-102-R
1袋(5個)
480m
1.95Ω
1 m
Y
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883743
DR1050-100-R
1袋(5個)
4.58
22.5mΩ
10 μ
Y
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49884179
DR1050-150-R
1袋(5個)
3.7
32.5mΩ
15 μ
Y
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49884303
DR1050-180-R
1袋(5個)
3.3
41mΩ
18 μ
Y
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
取扱停止中
返品不可
49883506
DR1050-102-R
1リール(500個)
480m
1.95Ω
1 m
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
49883734
DR1050-100-R
1リール(500個)
4.58
22.5mΩ
10 μ
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
49883795
DR1050-101-R
1リール(500個)
1.45
205mΩ
100 μ
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49883804
DR1050-101-R
1袋(5個)
1.45
205mΩ
100 μ
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884163
DR1050-150-R
1リール(500個)
3.7
32.5mΩ
15 μ
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
49884294
DR1050-180-R
1リール(500個)
3.3
41mΩ
18 μ
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
49884949
DR1050-330-R
1リール(500個)
2.5
71.9mΩ
33 μ
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884958
DR1050-330-R
1袋(5個)
2.5
71.9mΩ
33 μ
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885143
DR1050-331-R
1リール(500個)
800m
693mΩ
330 μ
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885159
DR1050-331-R
1袋(5個)
800m
693mΩ
330 μ
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885466
DR1050-470-R
1リール(500個)
2.1
111mΩ
47 μ
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
49885475
DR1050-470-R
1袋(5個)
2.1
111mΩ
47 μ
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
49885895
DR1050-680-R
1リール(500個)
1.7
139mΩ
68 μ
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885904
DR1050-680-R
1袋(5個)
1.7
139mΩ
68 μ
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください