COOPER BUSSMANN
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.6×7.6×4.35mm
長さ(mm)
7.6
高さ(mm)
4.35
奥行(mm)
7.6
許容差
±20%
シールド
あり
材質(コア)
フェライト
パッケージ
74
最大自己共振周波数
100kHz
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シリーズ
最大電流(A)
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49883533
DR74-1R0-R
1袋(5個)
DR73/74/125/127
10.2
9.9mΩ
1 μ
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883689
DR74-100-R
1袋(5個)
DR73/74/125/127
3.17
48.9mΩ
10 μ
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883953
DRA74-101-R
1袋(5個)
DRA
929m
419mΩ
100 μ
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883969
DR74-101-R
1リール(1100個)
DR73/74/125/127
990m
383mΩ
100 μ
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883978
DR74-101-R
1袋(5個)
DR73/74/125/127
990m
383mΩ
100 μ
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49884267
DRA74-151-R
1袋(5個)
DRA
748m
648mΩ
150 μ
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49884285
DR74-151-R
1袋(5個)
DR73/74/125/127
810m
591mΩ
150 μ
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49884434
DR74-2R2-R
1リール(1100個)
DR73/74/125/127
7.06
12.6mΩ
2.2 μ
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49884443
DR74-2R2-R
1袋(5個)
DR73/74/125/127
7.06
12.6mΩ
2.2 μ
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49884538
DR74-220-R
1リール(1100個)
DR73/74/125/127
2.13
92.5mΩ
22 μ
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49884915
DR74-330-R
1袋(5個)
DR73/74/125/127
1.73
143mΩ
33 μ
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49885335
DR74-4R7-R
1袋(5個)
DR73/74/125/127
4.37
25.4mΩ
4.7 μ
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49885405
DR74-470-R
1リール(1100個)
DR73/74/125/127
1.41
216mΩ
47 μ
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49885414
DR74-470-R
1袋(5個)
DR73/74/125/127
1.41
216mΩ
47 μ
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49885667
DR74-471-R
1袋(5個)
DR73/74/125/127
460m
1.74Ω
470 μ
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49885843
DR74-6R8-R
1袋(5個)
DR73/74/125/127
3.67
41.8mΩ
6.8 μ
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49885886
DR74-680-R
1袋(5個)
DR73/74/125/127
1.19
265mΩ
68 μ
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883673
DR74-100-R
1リール(1100個)
DR73/74/125/127
3.17
48.9mΩ
10 μ
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
49883524
DR74-1R0-R
1リール(1100個)
DR73/74/125/127
10.2
9.9mΩ
1 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49883944
DRA74-101-R
1リール(1100個)
DRA
929m
419mΩ
100 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49884066
DR74-150-R
1リール(1100個)
DR73/74/125/127
2.48
63.7mΩ
15 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884075
DR74-150-R
1袋(5個)
DR73/74/125/127
2.48
63.7mΩ
15 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884258
DRA74-151-R
1リール(1100個)
DRA
748m
648mΩ
150 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49884276
DR74-151-R
1リール(1100個)
DR73/74/125/127
810m
591mΩ
150 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49884845
DRA74-3R3-R
1リール(1100個)
DRA
5.41
16mΩ
3.3 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884854
DRA74-3R3-R
1袋(5個)
DRA
5.41
16mΩ
3.3 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884906
DR74-330-R
1リール(1100個)
DR73/74/125/127
1.73
143mΩ
33 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49885326
DR74-4R7-R
1リール(1100個)
DR73/74/125/127
4.37
25.4mΩ
4.7 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49885658
DR74-471-R
1リール(1100個)
DR73/74/125/127
460m
1.74Ω
470 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49885834
DR74-6R8-R
1リール(1100個)
DR73/74/125/127
3.67
41.8mΩ
6.8 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49885877
DR74-680-R
1リール(1100個)
DR73/74/125/127
1.19
265mΩ
68 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください