Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.6×7.6×3.55mm

Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  シールド 7.6×7.6×3.55mm - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  シールド 7.6×7.6×3.55mm - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  シールド 7.6×7.6×3.55mm - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  シールド 7.6×7.6×3.55mm - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  シールド 7.6×7.6×3.55mm - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  シールド 7.6×7.6×3.55mm - COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  シールド 7.6×7.6×3.55mm - COOPER BUSSMANN
長さ(mm)7.6高さ(mm)3.55奥行(mm)7.6許容差±20%シールドあり材質(コア)フェライトパッケージ73最大自己共振周波数100kHz
全41種類を絞り込む
インダクタンス(H)
内容量
41種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
シリーズ
最大電流(A)
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49883664DR73-100-R1リール(1350個)DR73/74/125/1272.4765.6mΩ10 μ
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883935DR73-101-R1袋(5個)DR73/74/125/127790m527mΩ100 μ
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
49884425DR73-2R2-R1袋(5個)DR73/74/125/1275.5216.5mΩ2.2 μ
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
49884486DRA73-220-R1袋(5個)DRA1.64141mΩ22 μ
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
49885299DR73-4R7-R1袋(5個)DR73/74/125/1273.7829.7mΩ4.7 μ
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
49885396DR73-470-R1袋(5個)DR73/74/125/1271.14241mΩ47 μ
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
49885825DR73-6R8-R1袋(5個)DR73/74/125/1273.1243.5mΩ6.8 μ
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
49885283DR73-4R7-R1リール(1350個)DR73/74/125/1273.7829.7mΩ4.7 μ
オープン
139,800
153,780(税込)
取扱停止中
返品不可
49883567DRA73-1R0-R1リール(1350個)DRA8.226.7mΩ1 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49883576DRA73-1R0-R1袋(5個)DRA8.226.7mΩ1 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49883908DRQ73-101-R1リール(1350個)DRQ790m2.11Ω100 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49883917DR73-101-R1リール(1350個)DR73/74/125/127790m527mΩ100 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49883926DRQ73-101-R1袋(5個)DRQ790m2.11Ω100 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884127DRA73-150-R1リール(1350個)DRA294mΩ15 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884136DRA73-150-R1袋(5個)DRA294mΩ15 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884233DRQ73-151-R1リール(1350個)DRQ650m3.41Ω150 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884249DRQ73-151-R1袋(5個)DRQ650m3.41Ω150 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884398DRQ73-2R2-R1リール(1350個)DRQ5.5266.9mΩ2.2 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884407DR73-2R2-R1リール(1350個)DR73/74/125/1275.5216.5mΩ2.2 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49884416DRQ73-2R2-R1袋(5個)DRQ5.5266.9mΩ2.2 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884477DRA73-220-R1リール(1350個)DRA1.64141mΩ22 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49884495DRQ73-220-R1リール(1350個)DRQ1.67429mΩ22 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49884504DR73-220-R1リール(1350個)DR73/74/125/1271.67107mΩ22 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884513DRQ73-220-R1袋(5個)DRQ1.67429mΩ22 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49884529DR73-220-R1袋(5個)DR73/74/125/1271.67107mΩ22 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884705DRA73-221-R1リール(1350個)DRA510m1.23Ω220 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884714DRA73-221-R1袋(5個)DRA510m1.23Ω220 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884723DR73-221-R1リール(1350個)DR73/74/125/127530m1.05Ω220 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884739DR73-221-R1袋(5個)DR73/74/125/127530m1.05Ω220 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884888DR73-330-R1リール(1350個)DR73/74/125/1271.35166mΩ33 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884897DR73-330-R1袋(5個)DR73/74/125/1271.35166mΩ33 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885055DR73-R33-R1リール(1350個)DR73/74/125/12714.47.3mΩ330 n
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885064DR73-R33-R1袋(5個)DR73/74/125/12714.47.3mΩ330 n
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885265DRA73-4R7-R1リール(1350個)DRA3.5233mΩ4.7 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49885274DRA73-4R7-R1袋(5個)DRA3.5233mΩ4.7 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49885387DR73-470-R1リール(1350個)DR73/74/125/1271.14241mΩ47 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49885816DR73-6R8-R1リール(1350個)DR73/74/125/1273.1243.5mΩ6.8 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49885956DRA73-680-R1リール(1350個)DRA937m397mΩ68 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885965DRA73-680-R1袋(5個)DRA937m397mΩ68 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49886008DR73-8R2-R1リール(1350個)DR73/74/125/1272.6659.2mΩ8.2 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49886017DR73-8R2-R1袋(5個)DR73/74/125/1272.6659.2mΩ8.2 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする