COOPER BUSSMANN
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.4×7.7×5mm
インダクタンス(H)
1.41 μ
最大電流(A)
14
パッケージ
0805
長さ(mm)
7.4
奥行(mm)
7.7
高さ(mm)
5
シールド
あり
許容差
±20%
直流抵抗(max)
11.2mΩ
シリーズ
HCP0805
材質(コア)
複合鉄粉
最大自己共振周波数
2MHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49883585
HCP0805-2R2-R
1リール(700個)
最大+125
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883594
HCP0805-2R2-R
1袋(5個)
最小-40
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください