COOPER BUSSMANN
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.6×7.6×4.45mm
長さ(mm)
7.6
高さ(mm)
4.45
奥行(mm)
7.6
シリーズ
DRQ
許容差
±20%
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40
材質(コア)
フェライト
パッケージ
74
最大自己共振周波数
100kHz
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49884556
DRQ74-220-R
1袋(5個)
2.13
371mΩ
22 μ
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49885439
DRQ74-470-R
1袋(5個)
1.41
865mΩ
47 μ
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883698
DRQ74-100-R
1リール(1100個)
3.17
196mΩ
10 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49883707
DRQ74-100-R
1袋(5個)
3.17
196mΩ
10 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49883987
DRQ74-101-R
1リール(1100個)
990m
1.53Ω
100 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49883996
DRQ74-101-R
1袋(5個)
990m
1.53Ω
100 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884084
DRQ74-150-R
1リール(1100個)
2.48
255mΩ
15 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49884093
DRQ74-150-R
1袋(5個)
2.48
255mΩ
15 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49884547
DRQ74-220-R
1リール(1100個)
2.13
371mΩ
22 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49885423
DRQ74-470-R
1リール(1100個)
1.41
865mΩ
47 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください