COOPER BUSSMANN
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) 7.25×6.7×3mm
長さ(mm)
7.25
高さ(mm)
3
奥行(mm)
6.7
シリーズ
Flat-Pac 3
許容差
±15%
材質(コア)
複合鉄粉
パッケージ
FP3
最大自己共振周波数
2MHz
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49884118
FP3-150-R
1袋(5個)
2.5
127mΩ
15 μ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49885308
FP3-4R7-R
1リール(1700個)
4.2
40mΩ
4.7 μ
オープン
¥
633,488
¥
696,837
(税込)
取扱停止中
返品不可
49885317
FP3-4R7-R
1袋(5個)
4.2
40mΩ
4.7 μ
オープン
¥
3,310
¥
3,641
(税込)
取扱停止中
返品不可
49883716
FP3-100-R
1リール(1700個)
3
101mΩ
10 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49883725
FP3-100-R
1袋(5個)
3
101mΩ
10 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884109
FP3-150-R
1リール(1700個)
2.5
127mΩ
15 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49884863
FP3-3R3-R
1リール(1700個)
5.5
30mΩ
3.3 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884879
FP3-3R3-R
1袋(5個)
5.5
30mΩ
3.3 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885579
FP3-R47-R
1リール(1700個)
14.9
3.67mΩ
470 n
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885588
FP3-R47-R
1袋(5個)
14.9
3.67mΩ
470 n
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください