COOPER BUSSMANN
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.5×12.5×6mm
長さ(mm)
12.5
奥行(mm)
12.5
高さ(mm)
6
シールド
あり
許容差
±20%
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
100kHz
動作温度(℃)
最小-40
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インダクタンス(H)
最大電流(A)
パッケージ
直流抵抗(max)
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49883777
DR125-100-R
1リール(600個)
10 μ
7.17
0125
18.9mΩ
DR73/74/125/127
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883786
DR125-100-R
1袋(5個)
10 μ
7.17
0125
18.9mΩ
DR73/74/125/127
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49883865
DR125-101-R
1袋(5個)
100 μ
2.2
0125
170mΩ
DR73/74/125/127
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49884197
DR125-150-R
1袋(5個)
15 μ
5.69
0125
29.8mΩ
DR73/74/125/127
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49884574
DRA125-220-R
1袋(5個)
22 μ
4.74
0125
35mΩ
DRA
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49884976
DR125-330-R
1リール(600個)
33 μ
3.84
0125
50.5mΩ
DR73/74/125/127
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49884994
DR125-330-R
1袋(5個)
33 μ
3.84
0125
50.5mΩ
DR73/74/125/127
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49885089
DR125-331-R
1袋(5個)
330 μ
1.22
0125
482mΩ
DR73/74/125/127
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49885518
DRA125-470-R
1袋(5個)
47 μ
3.13
0125
81mΩ
DRA
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49885527
DR125-470-R
1リール(600個)
47 μ
3.24
0125
74mΩ
DR73/74/125/127
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49885536
DR125-470-R
1袋(5個)
47 μ
3.24
0125
74mΩ
DR73/74/125/127
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49884188
DR125-150-R
1リール(600個)
15 μ
5.69
0125
29.8mΩ
DR73/74/125/127
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
49884653
DR125-221-R
1袋(5個)
220 μ
1.51
0125
384mΩ
DR73/74/125/127
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
取扱停止中
返品不可
49883838
DRQ125-101-R
1リール(600個)
100 μ
2.2
0125
682mΩ
DRQ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49883847
DR125-101-R
1リール(600個)
100 μ
2.2
0125
170mΩ
DR73/74/125/127
オープン
取扱い終了
返品不可
49883856
DRQ125-101-R
1袋(5個)
100 μ
2.2
0125
682mΩ
DRQ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884319
DR125-180-R
1リール(600個)
18 μ
5.32
0125
37.7mΩ
DR73/74/125/127
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884328
DR125-180-R
1袋(5個)
18 μ
5.32
0125
37.7mΩ
DR73/74/125/127
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884565
DRA125-220-R
1リール(600個)
22 μ
4.74
0125
35mΩ
DRA
オープン
取扱い終了
返品不可
49884644
DR125-221-R
1リール(600個)
220 μ
1.51
0125
384mΩ
DR73/74/125/127
オープン
取扱い終了
返品不可
49884784
DRQ125-3R3-R
1リール(600個)
3.3 μ
12.7
0125
25.3mΩ
DRQ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884793
DRQ125-3R3-R
1袋(5個)
3.3 μ
12.7
0125
25.3mΩ
DRQ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884967
DRQ125-330-R
1リール(600個)
33 μ
3.84
0125
203mΩ
DRQ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884985
DRQ125-330-R
1袋(5個)
33 μ
3.84
0125
203mΩ
DRQ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885003
DRA125-330-R
1リール(600個)
33 μ
3.86
0125
53mΩ
DRA
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885019
DRA125-330-R
1袋(5個)
33 μ
3.86
0125
53mΩ
DRA
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885073
DR125-331-R
1リール(600個)
330 μ
1.22
0125
482mΩ
DR73/74/125/127
オープン
取扱い終了
返品不可
49885369
DR125-4R7-R
1リール(600個)
4.7 μ
9.71
0125
10.5mΩ
DR73/74/125/127
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885378
DR125-4R7-R
1袋(5個)
4.7 μ
9.71
0125
10.5mΩ
DR73/74/125/127
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885509
DRA125-470-R
1リール(600個)
47 μ
3.13
0125
81mΩ
DRA
オープン
取扱い終了
返品不可
49885597
DRA125-471-R
1リール(600個)
470 μ
1.006
0125
790mΩ
DRA
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885606
DRA125-471-R
1袋(5個)
470 μ
1.006
0125
790mΩ
DRA
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885859
DR125-6R8-R
1リール(600個)
6.8 μ
8.68
0125
12.3mΩ
DR73/74/125/127
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885868
DR125-6R8-R
1袋(5個)
6.8 μ
8.68
0125
12.3mΩ
DR73/74/125/127
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49886044
DRA125-820-R
1リール(600個)
82 μ
2.406
0125
135mΩ
DRA
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49886053
DRA125-820-R
1袋(5個)
82 μ
2.406
0125
135mΩ
DRA
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49886069
DRA125-821-R
1リール(600個)
820 μ
758m
125
1.36Ω
DRA
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49886078
DRA125-821-R
1袋(5個)
820 μ
758m
125
1.36Ω
DRA
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください