COOPER BUSSMANN
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.1×6.8×3mm
長さ(mm)
7.1
高さ(mm)
3
奥行(mm)
6.8
シリーズ
HCM0703
許容差
±20%
材質(コア)
複合鉄粉
パッケージ
0703
最大自己共振周波数
5MHz
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
シールド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49885213
HCM0703-4R7-R
1袋(5個)
10
40mΩ
4.7 μ
Y
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49884048
HCM0703-R22-R
1リール(1500個)
40
2.8mΩ
130 n
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884057
HCM0703-R22-R
1袋(5個)
40
2.8mΩ
130 n
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884337
HCM0703-2R2-R
1リール(1500個)
14
20mΩ
2.2 μ
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884346
HCM0703-2R2-R
1袋(5個)
14
20mΩ
2.2 μ
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884748
HCM0703-R47-R
1リール(1500個)
26
4.2mΩ
280 n
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884757
HCM0703-R47-R
1袋(5個)
26
4.2mΩ
280 n
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884809
HCM0703-3R3-R
1リール(1500個)
13.5
30mΩ
3.3 μ
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49884818
HCM0703-3R3-R
1袋(5個)
13.5
30mΩ
3.3 μ
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885204
HCM0703-4R7-R
1リール(1500個)
10
40mΩ
4.7 μ
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
49885737
HCM0703-100-R
1リール(1500個)
7
77.6mΩ
6 μ
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49885746
HCM0703-100-R
1袋(5個)
7
77.6mΩ
6 μ
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください