COOPER BUSSMANN
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ
種類
管型ヒューズ
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
定格電流(A)
遮断電流(A)
リード線
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49887654
PV-10A10F
1個
1000DC
10
33000DC(50000IC)
無
Φ10×38
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49887697
PV-12A10F
1個
1000DC
12
33000DC(50000IC)
無
Φ10×38
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49887959
24TDMEJ31-5
1個
24000
31.5
50000
無
Φ51×442
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49888013
PV-3A10F
1個
1000DC
3
33000DC(50000IC)
無
Φ10×38
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49888126
PV-5A10F
1個
1000DC
5
33000DC(50000IC)
無
Φ10×38
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
49888196
PV-6A10F
1個
1000DC
6
33000DC(50000IC)
無
Φ10×38
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
49887663
24TDMEJ10
1個
24000
10
50000
無
Φ51×442
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
49888284
PV-8A10F
1個
1000DC
8
33000DC(50000IC)
無
Φ10×38
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
49887593
7-2TFLSJ100
1個
7200
100
40000
無
Φ76×292
オープン
取扱い終了
返品不可
49887645
F60C500V10AS
1袋(10個)
500
10
-
無
Φ10.3×38.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49887733
F61C500V15A
1袋(10個)
500
15
-
無
Φ14.3×50.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49887749
F02A32V15A
1袋(5個)
32
15
-
-
Φ6.35×31.75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49887758
24TDMEJ16
1個
24000
16
50000
無
Φ51×442
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49887785
12TXLEJ200
1個
12000
200
63000
無
Φ88×292
オープン
取扱い終了
返品不可
49887846
C08G20
1袋(10個)
400AC
20
20000
無
Φ8×31
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49887873
F09B32V25AS
1袋(30個)
32
25
-
-
Φ10.32×38.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49887889
24TDMEJ25
1個
24000
25
50000
無
Φ51×442
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49888004
F60C500V3AS
1袋(10個)
500
3
-
無
Φ10.3×38.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49888029
F61C500V3A
1袋(10個)
500
3
-
無
Φ14.3×50.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49888047
24TDMEJ40
1個
24000
40
50000
無
Φ51×442
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49888056
F62C500V45AS
1袋(10個)
500
45
-
無
Φ20.64×76.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49888074
PV-4A10F
1個
1000DC
4
33000DC(50000IC)
無
Φ10×38
オープン
取扱い終了
返品不可
49888083
C08M4
1袋(10個)
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49888135
24TDMEJ6-3
1個
24000
6.3
50000
無
Φ51×442
オープン
取扱い終了
返品不可
49888144
24THMEJ63
1個
24000AC
63
50000
無
Φ64×442
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49888257
12THLEJ80
1個
12000
80
63000
無
Φ64×292
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49888266
24TFMEJ80
1個
24000
80
50000
無
Φ76×442
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください