仕様LED色 = 緑,赤
パッケージタイプ = 1616 (0606)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 2
順方向電圧 = 2.4 V
光度 = 80 mcd
ピン数 = 4
ビュー角 = 140 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 570 / 645 nm
寸法 = 1.6 x 1.6 x 0.7mm
シリーズ = 598
寸法(mm)1.6×1.6×0.7シリーズ598レンズ形状長方形波長(nm)570 / 645LED色緑,赤ピン数(ピン)4光度(mcd)80RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)2順電圧(V)2.4実装方法表面実装パッケージ1616 (0606)ビュー角(°)140内容量1袋(100個)