EPCOS EMCフィルタ (パワーラインフィルタ) 三相 17A シャーシーマウント 4.8 mA 1段 7mΩ
- 仕様
- 最大定格電流 = 17A
最大定格電圧 = 530 V ac
取り付けタイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = ターミナルブロック
相数 = 3
シリーズ = B84243-A
動作周波数 = 50 Hz, 60 Hz
長さ = 250mm
奥行き = 45mm
高さ = 85mm
寸法 = 250 x 45 x 85mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +100℃
抵抗 = 7mΩ
基準適合 = UL 1283
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31























