曜日別特売
B84243A8017W000 EPCOS EMCフィルタ (パワーラインフィルタ) 三相 17A シャーシーマウント 4.8 mA 1段 7mΩ EPCOS 49893814

EPCOS EMCフィルタ (パワーラインフィルタ) 三相 17A シャーシーマウント 4.8 mA 1段 7mΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49893814
品番
B84243A8017W000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
仕様
最大定格電流 = 17A
最大定格電圧 = 530 V ac
取り付けタイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = ターミナルブロック
相数 = 3
シリーズ = B84243-A
動作周波数 = 50 Hz, 60 Hz
長さ = 250mm
奥行き = 45mm
高さ = 85mm
寸法 = 250 x 45 x 85mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +100℃
抵抗 = 7mΩ
基準適合 = UL 1283
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする