曜日別特売

EPCOS EMCフィルタ (パワーラインフィルタ) 三相 25A シャーシーマウント 4.8 mA 1段 4mΩ

EPCOS EMCフィルタ (パワーラインフィルタ) 三相 25A シャーシーマウント 4.8 mA 1段 4mΩ - EPCOS
仕様
最大定格電流 = 25A
最大定格電圧 = 530 V ac
取り付けタイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = ターミナルブロック
相数 = 3
ステージ数 = Single Stage
動作周波数 = 50 Hz, 60 Hz
長さ = 270mm
奥行き = 50mm
高さ = 100mm
寸法 = 270 x 50 x 100mm
リーク電流 = 4.8 mA
動作温度 Max = +100℃
抵抗 = 4mΩ
基準適合 = UL 1283
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49893839B84243A8025W000
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする