- 仕様
- 最大定格電流 = 25A
最大定格電圧 = 530 V ac
取り付けタイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = ターミナルブロック
相数 = 3
ステージ数 = Single Stage
動作周波数 = 50 Hz, 60 Hz
長さ = 270mm
奥行き = 50mm
高さ = 100mm
寸法 = 270 x 50 x 100mm
リーク電流 = 4.8 mA
動作温度 Max = +100℃
抵抗 = 4mΩ
基準適合 = UL 1283
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応