曜日別特売

EPCOS RFインダクタ

EPCOS RFインダクタ - EPCOSEPCOS RFインダクタ - EPCOSEPCOS RFインダクタ - EPCOSEPCOS RFインダクタ - EPCOSEPCOS RFインダクタ - EPCOSEPCOS RFインダクタ - EPCOSEPCOS RFインダクタ - EPCOSEPCOS RFインダクタ - EPCOS
取付アキシャル直径(Φmm)5.2材質(コア)フェライトシリーズLBCRoHS指令(10物質対応)対応
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インダクタンス(H)
最大電流(A)
直流抵抗(max)
許容差
長さ(mm)
最大自己共振周波数
ピッチ(mm)
リード線径(Φmm)
端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49896535B82144A2155J0001リール(1500個)1.5 m160m±5%121MHz15-アキシャルリード型
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49896544B82144A2155J0001袋(10個)1.5 m160m±5%121MHz15-アキシャルリード型
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
49896569B82144A2107J0001リール(1500個)100 m20m420Ω±5%14.8120kHz---
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
49896578B82144A2225J0001リール(1500個)2.2 m120m±5%12800kHz15-アキシャルリード型
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49896587B82144A2225J0001袋(10個)2.2 m120m±5%12800kHz15-アキシャルリード型
オープン
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
49896596B82144A2223K0001リール(1500個)22 μ1.1350mΩ±10%14.812MHz---
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49896605B82144A2224J0001リール(1500個)220 μ400m1.6Ω±5%14.82.4MHz---
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
49896614B82144A2475J0001リール(1500個)4.7 m90m20Ω±5%14.8500kHz---
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
49896623B82144A2475J0001袋(5個)4.7 m90m20Ω±5%14.8500kHz---
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
49896648B82144A2474J0001リール(1500個)470 μ280m2.5Ω±5%14.81.5MHz---
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49896657B82144A2684J0001リール(1500個)680 μ240m2.8Ω±5%121.3MHz15--
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49896666B82144A2684J0001袋(10個)680 μ240m2.8Ω±5%121.3MHz15-アキシャルリード型
オープン
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
49896639B82144A2476J0001リール(1500個)47 m30m230Ω±5%12180kHz150.8-
オープン
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
返品不可
49896553B82144A2106J0001リール(1500個)10 m60m42Ω±5%14.8350kHz---
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする