EPCOS
EPCOS コモンモードチョーク
取付
ラジアル
許容差
-30 → +50%
材質(コア)
フェライト
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
ピッチ(mm)
シリーズ
最大電流(A)
直流抵抗(max)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49898583
B82731M2112A030
1箱(800個)
21×15×20
12.5
B82731M
1.1
400mΩ
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49898608
B82731M2112A030
1袋(3個)
21×15×20
12.5
B82731M
1.1
400mΩ
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49898653
B82731H2351A030
1箱(800個)
21×20×15.5
12.5
B82731H
350m
4.5Ω
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49898714
B82731M2801A030
1箱(800個)
21×15×20
12.5
B82731M
800m
800mΩ
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49898723
B82731M2801A030
1袋(3個)
21×15×20
12.5
B82731M
800m
800mΩ
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49898739
B82731H2701A030
1箱(800個)
21×20×15.5
12.5
B82731H
700m
1Ω
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49898748
B82731H2701A030
1袋(3個)
21×20×15.5
12.5
B82731H
700m
1Ω
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49898766
B82731M2182A030
1箱(800個)
21×15×20
12.5
B82731M
1.8
140mΩ
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49898784
B82731M2182A030
1袋(3個)
21×15×20
12.5
B82731M
1.8
140mΩ
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49898854
B82731M2601A030
1箱(800個)
21×15×20
12.5
B82731M
600m
1.5Ω
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49898879
B82731M2601A030
1袋(3個)
21×15×20
12.5
B82731M
600m
1.5Ω
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49898906
B82731M2501A030
1箱(800個)
21×15×20
12.5
B82731M
500m
2Ω
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49898924
B82731M2501A030
1袋(3個)
21×15×20
12.5
B82731M
500m
2Ω
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49898669
B82731H2351A030
1袋(3個)
21×20×15.5
12.5
B82731H
350m
4.5Ω
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
取扱停止中
返品不可
49898538
B82730G3102A020
1箱(704個)
16.5×15×12
8
B82730G
1
340mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49898547
B82730U3102A020
1箱(728個)
16.5×11×16.5
8
B82730U
1
340mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49898556
B82730G3102A020
1袋(3個)
16.5×15×12
8
B82730G
1
340mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49898565
B82730U3102A020
1袋(3個)
16.5×11×16.5
8
B82730U
1
340mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49898574
B82731H2112A030
1箱(800個)
21×20×15.5
12.5
B82731H
1.1
400mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49898599
B82731H2112A030
1袋(3個)
21×20×15.5
12.5
B82731H
1.1
400mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49898617
B82730G3451A020
1箱(704個)
16.5×15×12
8
B82730G
450m
1.75Ω
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49898626
B82730U3451A020
1箱(728個)
16.5×11×16.5
8
B82730U
450m
1.75Ω
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49898635
B82730G3451A020
1袋(3個)
16.5×15×12
8
B82730G
450m
1.75Ω
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49898644
B82730U3451A020
1袋(3個)
16.5×11×16.5
8
B82730U
450m
1.75Ω
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49898678
B82730G3401A020
1箱(704個)
16.5×15×12
8
B82730G
400m
2.4Ω
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49898687
B82730G3401A020
1袋(3個)
16.5×15×12
8
B82730G
400m
2.4Ω
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49898696
B82731H2901A030
1箱(800個)
21×20×15.5
12.5
B82731H
900m
600mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49898705
B82731H2901A030
1袋(3個)
21×20×15.5
12.5
B82731H
900m
600mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49898757
B82731H2182A030
1箱(800個)
21×20×15.5
12.5
B82731H
1.8
140mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49898775
B82731H2182A030
1袋(3個)
21×20×15.5
12.5
B82731H
1.8
140mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49898793
B82730G3751A020
1箱(704個)
16.5×15×12
8
B82730G
750m
700mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49898809
B82730G3751A020
1袋(3個)
16.5×15×12
8
B82730G
750m
700mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49898818
B82730U3262A020
1箱(728個)
16.5×11×16.5
8
B82730U
2.6
60mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
49898827
B82730G3262A020
1箱(704個)
16.5×15×12
8
B82730G
2.6
60mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
49898836
B82730G3262A020
1袋(3個)
16.5×15×12
8
B82730G
2.6
60mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
49898845
B82731H2601A030
1箱(800個)
21×20×15.5
12.5
B82731H
600m
1.5Ω
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49898863
B82731H2601A030
1袋(3個)
21×20×15.5
12.5
B82731H
600m
1.5Ω
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49898888
B82730U3601A020
1箱(728個)
16.5×11×16.5
8
B82730U
600m
920mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49898897
B82730U3601A020
1袋(3個)
16.5×11×16.5
8
B82730U
600m
920mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49898915
B82731H2501A030
1袋(3個)
21×20×15.5
12.5
B82731H
500m
2Ω
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49898933
B82731H2132A030
1箱(800個)
21×20×15.5
12.5
B82731H
1.3
280mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49898949
B82731H2132A030
1袋(3個)
21×20×15.5
12.5
B82731H
1.3
280mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49898958
B82731M2401A033
1箱(800個)
21×15×20
12.5
B82731M
400m
3Ω
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49898967
B82731M2401A033
1袋(3個)
21×15×20
12.5
B82731M
400m
3Ω
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください