曜日別特売

EPCOS リードインダクタ

EPCOS リードインダクタ - EPCOSEPCOS リードインダクタ - EPCOSEPCOS リードインダクタ - EPCOSEPCOS リードインダクタ - EPCOSEPCOS リードインダクタ - EPCOSEPCOS リードインダクタ - EPCOSEPCOS リードインダクタ - EPCOSEPCOS リードインダクタ - EPCOS
全84種類を絞り込む
シリーズ
許容差
インダクタンス(H)
内容量
84種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
シリーズ
最大電流(A)
直流抵抗(max)
許容差
インダクタンス(H)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49908347B82144B1105J0001リール(1000個)LBC280m4.2Ω±5%1 m
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49908356B82144B1105J0001袋(10個)LBC280m4.2Ω±5%1 m
オープン
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
49908383B82144F2102K0001リール(1500個)B82144F24.4543mΩ±10%1 μ
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49908496B78108S1104J0001リール(5000個)BC370m1.7Ω±5%100 μ
オープン
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49908505B82144B1104J0001リール(1000個)LBC760m700mΩ±5%100 μ
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
49908593B78108S1184J0001リール(5000個)BC270m±5%180 μ
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
49908609B78108S1184J0001袋(10個)BC270m±5%180 μ
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
49908855B82141A1333K0001袋(10個)SBC300m1.12Ω±10%33 μ
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
49908889B78148S1334J0001リール(2000個)BC190m6.4Ω±5%330 μ
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
49908898B78108S1334J0001リール(5000個)BC190m6.4Ω±5%330 μ
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49908907B78148S1334J0001袋(10個)BC190m6.4Ω±5%330 μ
オープン
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
49908916B82145A1334J0001リール(1250個)HLBC630m1.3Ω±5%330 μ
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49908934B78148S1475J0001リール(2000個)BC55m78Ω±5%4.7 m
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
49909013B82141A1474J0001袋(10個)SBC90m12Ω±5%470 μ
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
49909153B78108S1823J0001リール(5000個)BC390m1.54Ω±5%82 μ
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49908338B82144F1105J0001リール(1500個)LBC280m4.2Ω±5%1 m
オープン
57,980
63,778(税込)
取扱停止中
返品不可
49908426B82145A1106J0001リール(1250個)HLBC110m35Ω±5%10 m
オープン
79,980
87,978(税込)
取扱停止中
返品不可
49908514B82144B1104J0001袋(10個)LBC760m700mΩ±5%100 μ
オープン
769
846(税込)
取扱停止中
返品不可
49908873B82141A1334J0001袋(10個)SBC105m9.1Ω±5%330 μ
オープン
719
791(税込)
取扱停止中
返品不可
49908943B78108S1475J0001リール(5000個)BC55m78Ω±5%4.7 m
オープン
97,980
107,778(税込)
取扱停止中
返品不可
49908959B78148S1475J0001袋(10個)BC55m78Ω±5%4.7 m
オープン
359
395(税込)
欠品中
返品不可
49908995B78108S1474J0001リール(5000個)BC170m7.9Ω±5%470 μ
オープン
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
返品不可
49909117B78108S1683J0001リール(5000個)BC410m1.35Ω±5%68 μ
オープン
98,980
108,878(税込)
取扱停止中
返品不可
49908329B78108S1105J0001リール(5000個)BC130m14Ω±5%1 m
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49908365B82141A1105J0001リール(5000個)SBC55m33Ω±5%1 m
オープン
取扱い終了
返品不可
49908374B78108S1102K0001リール(5000個)BC1.2160mΩ±10%1 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49908399B82131A5402M0001リール(2000個)VHF414mΩ±20%1 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49908408B78108S1122K0001リール(5000個)BC1.15180mΩ±10%1.2 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49908417B78108S1152K0001リール(5000個)BC1.1200mΩ±10%1.5 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49908435B82133A5302M0001リール(1000個)VHF377mΩ±20%10 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49908444B82141A1103K0001リール(5000個)SBC410m600mΩ±10%10 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49908453B78108S1103K0001リール(5000個)BC680m490mΩ±10%10 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49908469B82144F1107J0001リール(3000個)LBC20m490Ω±5%100 m
オープン
取扱い終了
返品不可
49908478B82141A1104J0001リール(5000個)SBC170m3.5Ω±5%100 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49908487B82141A1104J0001袋(10個)SBC170m3.5Ω±5%100 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49908523B78108S1124J0001リール(5000個)BC300m2.4Ω±5%120 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49908539B82133A5202M0001リール(1000個)VHF2130mΩ±20%14 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49908548B82133A5202M0001袋(5個)VHF2130mΩ±20%14 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49908557B82131A5701M0001リール(2000個)VHF700m760mΩ±20%14 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49908566B82131A5701M0001袋(5個)VHF700m760mΩ±20%14 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49908575B78108S1153K0001リール(5000個)BC610m600mΩ±10%15 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49908584B78108S1183K0001リール(5000個)BC580m670mΩ±10%18 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49908618B82131A5302M0001リール(2000個)VHF338mΩ±20%2 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49908627B82131A5302M0001袋(5個)VHF338mΩ±20%2 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49908636B82132A5402M0001リール(2000個)VHF420mΩ±20%2 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49908645B82144B1225J0001リール(1000個)LBC180m9.5Ω±5%2.2 m
オープン
取扱い終了
返品不可
49908654B82144B1225J0001袋(10個)LBC180m9.5Ω±5%2.2 m
オープン
取扱い終了
返品不可
49908663B78108S1222K0001リール(5000個)BC1250mΩ±10%2.2 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49908679B82134A5202M0001リール(1000個)VHF2150mΩ±20%20 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49908688B78108S1223K0001リール(5000個)BC560m740mΩ±10%22 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする