EPCOS
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 6.3×6.3×3mm
長さ(mm)
6.3
高さ(mm)
3
奥行(mm)
6.3
シリーズ
B82462-G4
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
シールド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49909467
B82462G4102M000
1袋(5個)
3.4
16mΩ
1 μ
Y
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49909659
B82462G4103M000
1リール(2500個)
1.5
62mΩ
10 μ
あり
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49909668
B82462G4103M000
1袋(5個)
1.5
62mΩ
10 μ
あり
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49910045
B82462G4104M000
1袋(5個)
530m
580mΩ
100 μ
あり
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49910553
B82462G4223M000
1リール(2500個)
1.05
150mΩ
22 μ
あり
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49911384
B82462G4333M000
1袋(5個)
850m
230mΩ
33 μ
Y
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49911996
B82462G4473M000
1リール(2500個)
750m
340mΩ
47 μ
あり
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49912267
B82462G4682M000
1袋(5個)
1.65
50mΩ
6.8 μ
Y
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49912565
B82462G4683M000
1袋(5個)
650m
410mΩ
68 μ
Y
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49910569
B82462G4223M000
1袋(5個)
1.05
150mΩ
22 μ
Y
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱停止中
返品不可
49910928
B82462G4224M000
1袋(5個)
350m
1.35Ω
220 μ
あり
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
49909187
B82462G4105M000
1リール(2500個)
160m
6Ω
1 m
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
49909196
B82462G4105M000
1袋(5個)
160m
6Ω
1 m
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
49909458
B82462G4102M000
1リール(2500個)
3.4
16mΩ
1 μ
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
49910036
B82462G4104M000
1リール(2500個)
530m
580mΩ
100 μ
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
49910395
B82462G4222M000
1リール(2500個)
2.55
25mΩ
2.2 μ
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
49910919
B82462G4224M000
1リール(2500個)
350m
1.35Ω
220 μ
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
49911375
B82462G4333M000
1リール(2500個)
850m
230mΩ
33 μ
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
49912258
B82462G4682M000
1リール(2500個)
1.65
50mΩ
6.8 μ
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
49912556
B82462G4683M000
1リール(2500個)
650m
410mΩ
68 μ
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください