曜日別特売

EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.4×10.4×4.8mm

EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 10.4×10.4×4.8mm - EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 10.4×10.4×4.8mm - EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 10.4×10.4×4.8mm - EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 10.4×10.4×4.8mm - EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 10.4×10.4×4.8mm - EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 10.4×10.4×4.8mm - EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 10.4×10.4×4.8mm - EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 10.4×10.4×4.8mm - EPCOS
長さ(mm)10.4高さ(mm)4.8奥行(mm)10.4許容差±20%材質(コア)フェライト
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シリーズ
最大電流(A)
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
シールド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49909738B82464G4103M0001リール(750個)B82462-G43.430mΩ10 μあり
オープン
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
49909747B82464G4103M0001個B82462-G43.430mΩ10 μあり
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
49909905B82464G4104M0001個B82462-G41.05220mΩ100 μあり
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
49910955B82464G4224M0001リール(750個)B82462-G4700m440mΩ220 μあり
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49910964B82464G4224M0001個B82462-G4700m440mΩ220 μY
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
49911235B82464G4333M0001個B82462-G41.8575mΩ33 μY
オープン
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
49911506B82464G4334M0001個B82462-G4590m650mΩ330 μあり
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
49911725B82464G4472M0001個B82462-G44.915mΩ4.7 μY
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
49912477B82464G4683M0001個B82462-G41.3130mΩ68 μY
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
49912644B82464G4684M0001個B82462-G4420m1.3Ω680 μY
オープン
259
285(税込)
取扱停止中
返品不可
49909223B82464P4105M0001リール(750個)B82464P4340m2.2Ω1 mあり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49909239B82464G4105M0001リール(750個)B82462-G4340m2.2Ω1 mY
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49909248B82464G4105M0001個B82462-G4340m2.2Ω1 mY
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49909257B82464P4105M0001袋(3個)B82464P4340m2.2Ω1 mあり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49909528B82464P4102M0001リール(750個)B82464P47.57mΩ1 μあり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49909537B82464P4102M0001袋(3個)B82464P47.57mΩ1 μあり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49909896B82464G4104M0001リール(750個)B82462-G41.05220mΩ100 μあり
オープン
取扱い終了
返品不可
49910219B82464P4153M0001リール(750個)B82464P42.7540mΩ15 μあり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49910228B82464P4153M0001袋(3個)B82464P42.7540mΩ15 μあり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49910273B82464P4154M0001リール(750個)B82464P4850m320mΩ150 μあり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49910289B82464P4154M0001袋(3個)B82464P4850m320mΩ150 μあり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49910483B82464G4222M0001リール(750個)B82462-G46.510mΩ2.2 μあり
オープン
取扱い終了
返品不可
49910657B82464P4223M0001リール(750個)B82464P42.2552mΩ22 μあり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49910666B82464G4223M0001リール(750個)B82462-G42.2552mΩ22 μあり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49910675B82464P4223M0001袋(3個)B82464P42.2552mΩ22 μあり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49911226B82464G4333M0001リール(750個)B82462-G41.8575mΩ33 μあり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49911497B82464G4334M0001リール(750個)B82462-G4590m650mΩ330 μあり
オープン
取扱い終了
返品不可
49911716B82464G4472M0001リール(750個)B82462-G44.915mΩ4.7 μあり
オープン
取扱い終了
返品不可
49912109B82464P4474M0001リール(750個)B82464P4500m930mΩ470 μあり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49912118B82464G4474M0001リール(750個)B82462-G4500m930mΩ470 μあり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49912127B82464G4474M0001個B82462-G4500m930mΩ470 μあり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49912136B82464P4474M0001袋(3個)B82464P4500m930mΩ470 μあり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49912337B82464G4682M0001リール(750個)B82462-G44.320mΩ6.8 μあり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49912459B82464P4683M0001リール(750個)B82464P41.3130mΩ68 μあり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49912468B82464G4683M0001リール(750個)B82462-G41.3130mΩ68 μあり
オープン
取扱い終了
返品不可
49912486B82464P4683M0001袋(3個)B82464P41.3130mΩ68 μあり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49912626B82464P4684M0001リール(750個)B82464P4420m1.3Ω680 μあり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49912635B82464G4684M0001リール(750個)B82462-G4420m1.3Ω680 μあり
オープン
取扱い終了
返品不可
49912653B82464P4684M0001袋(3個)B82464P4420m1.3Ω680 μあり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする