EPCOS
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 4.5×3.2×3.2mm
長さ(mm)
4.5
高さ(mm)
3.2
奥行(mm)
3.2
シリーズ
SIMID
許容差
±10%
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1812
全26種類を絞り込む
最大電流(A)
選択してください
1
55m
70m
115m
130m
145m
210m
350m
400m
450m
650m
800m
900m
インダクタンス(H)
選択してください
1 m
2.2 μ
3.3 μ
4.7 μ
10 μ
22 μ
33 μ
47 μ
100 μ
220 μ
内容量
1リール(2500個)
1袋(5個)
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
シールド
最大自己共振周波数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49909275
B82432C1105K000
1リール(2500個)
55m
32Ω
1 m
Y
2.8MHz
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49909284
B82432C1105K000
1袋(5個)
55m
32Ω
1 m
Y
2.8MHz
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49909783
B82432T1103K000
1リール(2500個)
650m
350mΩ
10 μ
あり
25MHz
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49909799
B82432T1103K000
1袋(5個)
650m
350mΩ
10 μ
Y
25MHz
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49909975
B82432C1104K000
1リール(2500個)
145m
4.7Ω
100 μ
あり
8MHz
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49909984
B82432C1104K000
1袋(5個)
145m
4.7Ω
100 μ
Y
8MHz
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49910754
B82432T1223K000
1リール(2500個)
450m
700mΩ
22 μ
あり
15MHz
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49910763
B82432T1223K000
1袋(5個)
450m
700mΩ
22 μ
Y
15MHz
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49910833
B82432C1224K000
1リール(2500個)
115m
7.5Ω
220 μ
あり
Minimum of 6MHz
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49910849
B82432C1224K000
1袋(5個)
115m
7.5Ω
220 μ
あり
Minimum of 6MHz
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49911113
B82432T1332K000
1リール(2500個)
900m
190mΩ
3.3 μ
あり
50MHz
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49911129
B82432T1332K000
1袋(5個)
900m
190mΩ
3.3 μ
Y
50MHz
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49911768
B82432T1472K000
1リール(2500個)
800m
220mΩ
4.7 μ
あり
40MHz
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49911777
B82432T1472K000
1袋(5個)
800m
220mΩ
4.7 μ
Y
40MHz
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49911935
B82432C1473K000
1リール(2500個)
210m
2.3Ω
47 μ
あり
12MHz
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49911944
B82432C1473K000
1袋(5個)
210m
2.3Ω
47 μ
Y
12MHz
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49911978
B82432T1473K000
1リール(2500個)
350m
1.35Ω
47 μ
あり
11MHz
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49911987
B82432T1473K000
1袋(5個)
350m
1.35Ω
47 μ
Y
11MHz
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49909318
B82432T1105K000
1リール(2500個)
70m
30Ω
1 m
あり
2.3MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49909327
B82432T1105K000
1袋(5個)
70m
30Ω
1 m
Y
2.3MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49910377
B82432T1222K000
1リール(2500個)
1
150mΩ
2.2 μ
あり
60MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49910386
B82432T1222K000
1袋(5個)
1
150mΩ
2.2 μ
Y
60MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49910858
B82432T1224K000
1リール(2500個)
130m
7.5Ω
220 μ
あり
Minimum of 4.5MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49910867
B82432T1224K000
1袋(5個)
130m
7.5Ω
220 μ
Y
Minimum of 4.5MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49911357
B82432T1333K000
1リール(2500個)
400m
1.2Ω
33 μ
あり
13MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49911366
B82432T1333K000
1袋(5個)
400m
1.2Ω
33 μ
Y
13MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください