EPCOS
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 9×6×4.8mm
長さ(mm)
9
奥行(mm)
6
高さ(mm)
4.8
シリーズ
B82793
材質(コア)
フェライト
インダクタ構造
巻線型
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インダクタンス(H)
最大電流(A)
許容差
直流抵抗(max)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49909293
B82793C0105N265
1リール(1500個)
1 m
700m
-30 → +50%
140mΩ
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49909309
B82793C0105N265
1袋(5個)
1 m
700m
-30 → +50%
140mΩ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49910079
B82793C0113N201
1リール(1500個)
11 μ
800m
±30%
80mΩ
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49910088
B82793C0113N201
1袋(5個)
11 μ
800m
±30%
80mΩ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください