EPCOS
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 1.6×0.8×0.8mm
長さ(mm)
1.6
高さ(mm)
0.8
奥行(mm)
0.8
シリーズ
SIMID
材質(コア)
銅めっき仕上げのセラミック部品
パッケージ
0603
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
直流抵抗(max)
許容差
インダクタンス(H)
最大自己共振周波数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49909643
B82496C3100J000
1リール(4000個)
600m
200mΩ
±5%
10 n
5GHz
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49909844
B82496C3101J000
1リール(4000個)
200m
1.8Ω
±5%
100 n
1.8GHz
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49909853
B82496C3101J000
1袋(10個)
200m
1.8Ω
±5%
100 n
1.8GHz
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49910124
B82496C3150J000
1袋(10個)
420m
400mΩ
±5%
15 n
4.5GHz
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49910246
B82496C3151J000
1袋(10個)
130m
5Ω
±5%
150 n
1.6GHz
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49910334
B82496C3229A000
1リール(4000個)
1.5
35mΩ
±0.3nH
2.2 n
10GHz
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49910343
B82496C3229A000
1袋(10個)
1.5
35mΩ
±0.3nH
2.2 n
10GHz
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49910806
B82496C3221J000
1袋(10個)
110m
7Ω
±5%
220 n
1.3GHz
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49911829
B82496C3470J000
1リール(4000個)
270m
950mΩ
±5%
47 n
2.5GHz
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49911838
B82496C3470J000
1袋(10個)
270m
950mΩ
±5%
47 n
2.5GHz
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49909354
B82496C3109A000
1リール(4000個)
1.8
20mΩ
±0.3nH
1 n
16GHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49909363
B82496C3109A000
1袋(10個)
1.8
20mΩ
±0.3nH
1 n
16GHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49910115
B82496C3150J000
1リール(4000個)
420m
400mΩ
±5%
15 n
4.5GHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49910237
B82496C3151J000
1リール(4000個)
130m
5Ω
±5%
150 n
1.6GHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49910298
B82496C3181J000
1リール(4000個)
120m
6Ω
±5%
180 n
1.4GHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49910307
B82496C3181J000
1袋(10個)
120m
6Ω
±5%
180 n
1.4GHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49910517
B82496C3220J000
1リール(4000個)
380m
500mΩ
±5%
22 n
4GHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49910526
B82496C3220J000
1袋(10個)
380m
500mΩ
±5%
22 n
4GHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49910797
B82496C3221J000
1リール(4000個)
110m
7Ω
±5%
220 n
1.3GHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49911174
B82496C3330J000
1リール(4000個)
350m
600mΩ
±5%
33 n
3GHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49912188
B82496C3569J000
1リール(4000個)
700m
150mΩ
±5%
5.6 n
6GHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49912389
B82496C3680J000
1リール(4000個)
230m
1.3Ω
±5%
68 n
2GHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49912398
B82496C3680J000
1袋(10個)
230m
1.3Ω
±5%
68 n
2GHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49912705
B82496C3829J000
1リール(4000個)
650m
180mΩ
±5%
8.2 n
6GHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49912714
B82496C3829J000
1袋(10個)
650m
180mΩ
±5%
8.2 n
6GHz
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください