曜日別特売

EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 2.3×1.7×1.4mm

EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  2.3×1.7×1.4mm - EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装)  2.3×1.7×1.4mm - EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装)  2.3×1.7×1.4mm - EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装)  2.3×1.7×1.4mm - EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装)  2.3×1.7×1.4mm - EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装)  2.3×1.7×1.4mm - EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装)  2.3×1.7×1.4mm - EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装)  2.3×1.7×1.4mm - EPCOS
長さ(mm)2.3高さ(mm)1.4奥行(mm)1.7シリーズSIMID許容差±5%パッケージ0805
全18種類を絞り込む
インダクタンス(H)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
材質(コア)
最大自己共振周波数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49909869B82498F3101J0001リール(3000個)450m280mΩ100 nセラミック1.35GHz
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
49909878B82498F3101J0001袋(5個)450m280mΩ100 nセラミック1.35GHz
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
49910368B82498F1222J0001リール(3000個)130m1.6Ω2.2 μフェライト330MHz
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
49910815B82498F3221J0001リール(3000個)320m700mΩ220 nセラミック950MHz
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49911068B82498F1332J0001リール(3000個)100m3.3Ω3.3 μフェライト250MHz
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
49911217B82498F3330J0001袋(5個)600m110mΩ33 nセラミック2.2GHz
オープン
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
49911427B82498F3331J0001リール(3000個)220m1.5Ω330 nセラミック800MHz
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49911786B82498F1472J0001リール(3000個)90m3.8Ω4.7 μフェライト210MHz
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
49912416B82498F3680J0001リール(3000個)500m180mΩ68 nセラミック1.6GHz
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
49912425B82498F3680J0001袋(5個)500m180mΩ68 nセラミック1.6GHz
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
49909424B82498F1102J0001リール(3000個)240m550mΩ1 μフェライト440MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49909564B82498F1122J0001リール(3000個)220m650mΩ1.2 μフェライト420MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49909573B82498F1122J0001袋(10個)220m650mΩ1.2 μフェライト420MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49911208B82498F3330J0001リール(3000個)600m110mΩ33 nセラミック2.2GHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49911795B82498F1472J0001袋(10個)90m3.8Ω4.7 μフェライト210MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49911865B82498F3470J0001リール(3000個)600m130mΩ47 nセラミック2GHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49911874B82498F3470J0001袋(5個)600m130mΩ47 nセラミック2GHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49912617B82498F3681J0001リール(3000個)190m1.7Ω680 nセラミック300MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする